{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTACUT | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 17 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 4 mm | |
Dolžina glave L1 | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
OAH | 25,6 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHRS 20-17 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273950 20/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389593 | |
Številka proizvajalca | 3337217 |