Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17 16/17 mm

Št. art.: 273950 16/17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija PENTACUT
    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 17 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem ne
    Globina zareze tmaks 4 mm
    Dolžina glave L1 17 mm
    Celotna dolžina L 120 mm
    OAH 21,6 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Oznaka proizvajalca PCHRS 16-17
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273950 16/17
    EAN/GTIN 7291075389470
    Številka proizvajalca 3309857

    Opis

    Uporaba:

    Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 273956273959.

    Opomba:

    Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico