{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | J | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
Velikost ⌀ ploščice d | 24 mm | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Toleranca širine zareze w | 0,02 mm | |
BW | 4 mm | |
Globina zareze tmaks | 6,5 mm | |
Toleranca radija rezila R | 0,03 mm | |
Podajanje f | 0,04 mm/v - 0,16 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 5 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | PENTACUT | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | PENTA 24N300J020 IC908 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273937 3/24 | |
EAN/GTIN | 7291075151411 | |
Številka proizvajalca | 6003129 |