Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/34mm

Št. art.: 273925 16/34
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 10 mm
Dolžina glave L1 31 mm
Celotna dolžina L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHL 16-34
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273925 16/34
EAN/GTIN 7291075287226
Številka proizvajalca 2302225

Opis

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937273939.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico