Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34 20/24 mm

Št. art.: 273925 20/24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija PENTACUT
    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 25 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem ne
    Globina zareze tmaks 6,5 mm
    Dolžina glave L1 19,5 mm
    Celotna dolžina L 120 mm
    CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Oznaka proizvajalca PCHL 20-24
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273925 20/24
    EAN/GTIN 7291075171969
    Številka proizvajalca 2301613

    Opis

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 273937273939.

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico