{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalni ⌀ | 50 mm | |
Globina zareze tmaks | 25 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 43 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273835 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197517302 | |
Številka proizvajalca | 273835 16/3 |