{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Globina zareze tmaks | 10 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 30,5 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 77,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273830 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197515926 | |
Številka proizvajalca | 273830 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
206,00 €
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Širina zareze w | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno |
Globina zareze tmaks | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Serija | Eco | Eco | Eco | Eco |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |