List za zarezovanje Eco, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 32/5,1mm

Št. art.: 273564 32/5,1
Popust
182,50 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 120 mm
Celotna dolžina L 150 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273564 32/5,1
EAN/GTIN 4062406202804
Številka proizvajalca 273564 32/5,1

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico