List za zarezovanje Eco 32/4,1 mm

Št. art.: 273564 32/4,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 110 mm
Celotna dolžina L 150 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273564 32/4,1
EAN/GTIN 4062406202798
Številka proizvajalca 273564 32/4,1

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico