{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 101,5 mm | |
Podložna ploščica 1,5° | 279819 2 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 6 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 16 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271994 25/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180799 | |
Številka proizvajalca | 271994 25/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
208,00 €
61,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
206,00 €
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
66,00 €
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 101,5 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | ne | ne | ne |
Velikost ploščice | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Velikost držala | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta uporabe | levo | levo | desno | levo | desno |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |