Eco-držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm

Št. art.: 271992 25/16
Popust
206,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 101,5 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 2
Podložna ploščica 1,5° 272610 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271992 25/16
EAN/GTIN 4045197654489
Številka proizvajalca 271992 25/16

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Eco-držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm

Eco-držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 25/16mm

po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
206,00 €
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
66,00 €
59,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
208,00 €
61,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 101,5 mm 153 mm 153 mm 150 mm 101,5 mm
z notranjim hlajenjem da ne ne ne da
Velikost ploščice 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Velikost držala 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta uporabe levo desno levo desno levo
Funkcijska širina L4 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico