Držalo za notranje struženje HM 75/S5 mm

Št. art.: 268736 75/S5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 6 mm
    Velikost ploščice 5 mm
    Vrsta uporabe levo
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E06J SGLPR/LS5
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica GPCT S5010.
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,15 mm
    Srednji premik L3 5,6 mm
    Višina vpenjanja L2 5,54 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 6
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268736 75/S5
    EAN/GTIN 4045197545879
    Številka proizvajalca 268736 75/S5

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico