GPCT S50102 HB7035

Št. art.: 268560 HB7035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
675 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice GPCT S50102
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7035
    Rezalni material HM
    Prevleka TiN
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba K
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov SF
    Globina reza ap 0,05 mm - 0,35 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 150 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 60 m/min - 150 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268560 HB7035
    EAN/GTIN 4062406057497
    Številka proizvajalca 268560 HB7035

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    GG(G)
    K
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico