GPCT S50102 HU7310

Št. art.: 268560 HU7310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,04 € / kos
  • od 10 kos
    14,20 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice GPCT S50102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU7310
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Globina reza ap 0,05 mm - 1,6 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268560 HU7310
EAN/GTIN 4062406057510
Številka proizvajalca 268560 HU7310

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho