{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Velikost ploščice | 5 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E06J SGLPR/LS5 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | GPCT S5010. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 9,15 mm | |
Srednji premik L3 | 5,6 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 5,54 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 6 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268732 75/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545831 | |
Številka proizvajalca | 268732 75/S5 |