Držalo za notranje struženje HM 85/06 mm

Št. art.: 268732 85/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E10K SGLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica GCCT 06020.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13,54 mm
Srednji premik L3 8,15 mm
Višina vpenjanja L2 9,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 11
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268732 85/06
EAN/GTIN 4045197545855

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki