Držalo za notranje struženje HM 100/06 mm

Št. art.: 268736 100/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levo
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E12M SGLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica GCCT 06020.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 15,52 mm
Srednji premik L3 9,15 mm
Višina vpenjanja L2 11,33 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 11
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268736 100/06
EAN/GTIN 4045197545909
Številka proizvajalca 268736 100/06

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico