{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | leva | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | STUCL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 16T3.. | |
Nastavni kot | 93 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 49 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
Podložna ploščica | 259033 4 | |
Vijak za podložno ploščico | 269015 2 | |
Vijak za obračalno ploščico | 269023 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264839 DM/49 | |
EAN/GTIN | 4251414902756 | |
Številka proizvajalca | 264839 DM/49 |