Na voljo je alternativni izdelek:

Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute DM/51

Št. art.: 264839 DM/51
Popust
259,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: DM
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave DIL
primerna obračalna rezalna ploščica 16
Nastavni kot 90 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 48 mm
Srednji premik L3 25 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Podložna ploščica 279820 1
Vijak za podložno ploščico 269027 3
Spona, vijak, O-obroč 279835 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264839 DM/51
EAN/GTIN 4251414902862
Številka proizvajalca 264839 DM/51

Opis

Izvedba:

Za ploščice za struženje navoja, vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico