Na voljo je alternativni izdelek:

Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute, leva, Sistem/velikost ploščice: DM/46

Št. art.: 264839 DM/46
Popust
259,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: DM
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SCLCL
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
Srednji premik L3 27 mm
Celotna dolžina L 32 mm
Podložna ploščica 259033 2
Vijak za podložno ploščico 269015 2
Vijak za obračalno ploščico 269023 4
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264839 DM/46
EAN/GTIN 4251414902428
Številka proizvajalca 264839 DM/46

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico