Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 20 do 850 N-m / 15 do 630 lbf-ft (standardne vrednosti vijakov M7 - 10,9 do M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z integrirano zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Način izdelave:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Modeli DMK: 1/2″ gobast pogon s kvadratno glavo, gumbom za sprostitev in kroglično zaporo. Od modela št. DMK 400 s 3/4″ prebojnim kvadratnim gonilom in zaklepom s čepom
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano ročico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za sprostitev ustvarja jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Ergonomski sistem za nastavitev navora z informacijskim simbolom
Možnost hitre nastavitve z izvijačem z zamikom, ki ni vključen v obseg dobave
Topen sistem za nastavitev-nastavitev.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 34,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Skozi kvadratni spoj
- kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Karton
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Proizvodnja
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 69 mm
- Skupna višina [mm]: 51 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.375 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 1268,4 mm
- Širina glave 1 [mm]: 69,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 38 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija; visokokakovostni plastični deli
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 10 °
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska
- Stavbena in komercialna dejavnost
- Potrošniška
- Energetska
- Tovarniška
- Delniška
- Servisna
- Kmetijska
- Naftna in plinska
- Uporabna