Ključ za navor DREMASTER SE 14 x 18, 40-200 Nm

Št. art.: 2641461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2641461
EAN/GTIN 4002805931554
Številka proizvajalca 2641461
L-število L60160 1869

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 20 do 400 N-m / 15 do 300 lbf-ft (vijaki standardnih vrednosti M7 - 10,9 do M20 - 6,9)
Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, vključno z Kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od standardno zahtevanih +/- 4 %
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano pravokotno posodo (9x12 mm ali 14x18 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj ustvarja jasen otipni in zvočni sprožilni signal
Ergonomski sistem za nastavitev navora s simbolom za navodila
Zavarovan sistem za nastavitev
Merilo za kalibracijo iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
Pravilo je mogoče uporabljati samo z orodji za vstavljanje z enakomerno velikostjo šiva - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
V odvisnosti od vstavljenega orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. vstavljanje odprtega ključa) ali ob strani (npr. vstavljanje obojestranskega ključa z zaskočnim in vtičnim nastavkom).

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 27,5 mm
  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Širina sprejemnika [mm]: 33 mm
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 42,5 mm
  • Skupna višina [mm]: 42,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 499,5 mm
  • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 42 mm
  • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 457,5 mm
  • Višina montaže [mm]: 25 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 427,2 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 25,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska
    • industrija
    • gradbena in gospodarska vozila
    • vojaška
    • energetika
    • stroji
    • komunalne storitve
    • servisi
    • kmetijstvo
    • nafta in plin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico