Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 20 do 400 N-m / 15 do 300 lbf-ft (vijaki standardnih vrednosti M7 - 10,9 do M20 - 6,9)
Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, vključno z Kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od standardno zahtevanih +/- 4 %
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano pravokotno posodo (9x12 mm ali 14x18 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj ustvarja jasen otipni in zvočni sprožilni signal
Ergonomski sistem za nastavitev navora s simbolom za navodila
Zavarovan sistem za nastavitev
Merilo za kalibracijo iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
Pravilo je mogoče uporabljati samo z orodji za vstavljanje z enakomerno velikostjo šiva - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
V odvisnosti od vstavljenega orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. vstavljanje odprtega ključa) ali ob strani (npr. vstavljanje obojestranskega ključa z zaskočnim in vtičnim nastavkom).
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 27,5 mm
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 24 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 22 lbf ft - 110 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 30 Nm - 150 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 42,5 mm
- Skupna višina [mm]: 42,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 489,5 mm
- Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
- Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 467,5 mm
- Višina montaže [mm]: 19 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 417,2 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin