Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 20 do 850 N-m / 15 do 630 lbf-ft (vijaki standardnih vrednosti M7 - 10,9 do M24 - 8,8, M30 - 5,6)
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vijačnim sprejemnikom za industrijo in trgovino
Načrt:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
za nadzorovano desno in levo zategovanje
trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s fosfatiranim sprejemnikom vretena (Ø 16 mm ali Ø 22 mm) in kakovostnimi plastičnimi deli. Ø 22 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
Sistem za sprostitev daje jasen otipni in zvočni signal za sprostitev
Ergonomski sistem za nastavitev navora s simbolom za navodila
Možnost hitre nastavitve z izvijačem z zamikom, ki ni priložen
Varen sistem nastavitve-usklajevanja
Merilo za kalibracijo iz tovarne: 32 mm (Ø 16 mm) oz. 56 mm (Ø 22 mm)
Pravilo je mogoče uporabljati samo z nastavljivimi orodji z enakomerno velikostjo šiva - v nasprotnem primeru lahko pride do premikov vrednosti
V odvisnosti od vložka za orodje je mogoče delo opravljati spredaj (npr. nastavljiv odprti ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vložek za ključe z ročajem in vtičnico).
Lastnosti:
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 16 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 42,5 mm
- Skupna višina [mm]: 42,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 405,5 mm
- Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
- Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 373,5 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 326,2 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
- Vernier Nm: 0,5 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklep krogle
- Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin