Ključ za navor DREMASTER SE 9 x 12, 20-100 Nm

Št. art.: 2641445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2641445
    EAN/GTIN 4002805931530
    Številka proizvajalca 2641445
    L-število L60160 262

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 20 do 400 N-m / 15 do 300 lbf-ft (vijaki standardnih vrednosti M7 - 10,9 do M20 - 6,9)
    Prilagodljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
    Dizajn:
    Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, vključno z Kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od standardno zahtevanih +/- 4 %
    Za nadzorovano desno in levo zategovanje
    Trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano pravokotno posodo (9x12 mm ali 14x18 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
    Ergonomsko oblikovan plastični ročaj s pripomočkom za kalibracijo
    Preklapljanje med glavno skalo N-m in sekundarno skalo lbf-ft, za preprečevanje napak pri odčitavanju pri nastavljanju želenega navora
    Z mikrometrsko skalo za glavno skalo N-m za nastavljanje vmesnih vrednosti skale
    Sistem za odboj ustvarja jasen otipni in zvočni sprožilni signal
    Ergonomski sistem za nastavitev navora s simbolom za navodila
    Zavarovan sistem za nastavitev
    Merilo za kalibracijo iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
    Pravilo je mogoče uporabljati samo z orodji za vstavljanje z enakomerno velikostjo šiva - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
    V odvisnosti od vstavljenega orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. vstavljanje odprtega ključa) ali ob strani (npr. vstavljanje obojestranskega ključa z zaskočnim in vtičnim nastavkom).

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 27,5 mm
    • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Shranjevanje: Plastična škatla
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Širina sprejemnika [mm]: 24 mm
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijska sestava
      • Izdelava
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 42,5 mm
    • Skupna višina [mm]: 42,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 398,5 mm
    • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
    • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 366,5 mm
    • Višina montaže [mm]: 19 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 326,2 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
    • Vernier Nm: 0,5 Nm
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska
      • industrija
      • gradbena in gospodarska vozila
      • vojaška
      • energetika
      • stroji
      • komunalne storitve
      • servisi
      • kmetijstvo
      • nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico