{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SVVCN 1212M07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal | 18 mm | |
Celotna dolžina L nevtralnih držal | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Nastavitveni kot κ | 72,5 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 261317 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948373 | |
Številka proizvajalca | 261317 12/07 |