Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/16mm

Št. art.: 261317 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVCN 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 10 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 31 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261317 20/16
EAN/GTIN 4045197653932
Številka proizvajalca 261317 20/16