Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 25/16mm

Št. art.: 261317 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVCN 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 12,5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 38 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261317 25/16
EAN/GTIN 4045197653949
Številka proizvajalca 261317 25/16