Držalo za zunanje struženje 20/11 mm

Št. art.: 261317 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 11 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SVVCN 2020K11
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
    Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 10 mm
    Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 31 mm
    Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
    Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261317 20/11
    EAN/GTIN 4045197653918
    Številka proizvajalca 261317 20/11

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico