Držalo za zunanje struženje 25/12 mm

Št. art.: 260711 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SSDCN 2525M12
    primerna obračalna rezalna ploščica SC.. 1204..
    Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 12,5 mm
    Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 13,7 mm
    Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
    Podložna ploščica 269005 9
    Vijak za podložno ploščico 269013 5
    Nastavitveni kot κ 45 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260711 25/12
    EAN/GTIN 4045197880826
    Številka proizvajalca 260711 25/12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico