{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SSDCN 1616H09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal | 9 mm | |
Celotna dolžina L nevtralnih držal | 100 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 2 | |
Podložna ploščica | 269005 12 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 2 | |
Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260711 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197655448 | |
Številka proizvajalca | 260711 16/09 |