{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | SW4,5 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 9 mm | |
Zatezni moment | 10 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269013 5 | |
EAN/GTIN | 4062406248321 | |
Številka proizvajalca | 269013 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijak za podložno ploščico, Tip: 5
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
729 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | SW4,5 | TX10 |
Zatezni moment | 10 Nm | 1,7 Nm |
Navoj | M6 | 5 UNC |
Dolžina L | 9 mm | 9,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |