{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260766 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699770 | |
Številka proizvajalca | 260766 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SC.T 120408, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
950 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.120 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SCMT 120408 | SCMT 09T308 | SCMT 120408 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Lomilec odrezkov | SM | SM | PM |
Glavna uporaba | P | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |