SCMT 120408, Zvrst: HBT130

Št. art.: 260795 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.044 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260795 HBT130
EAN/GTIN 4062406257446
Številka proizvajalca 260795 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


SCMT 120408, Zvrst: HBT130

SCMT 120408, Zvrst: HBT130

po ponudbi
Na zalogi
1.044 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
505 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,46 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
10,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,70 €
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,75 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava fina obdelava fina obdelava
Rezalni material HM HM HM HM HM HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen neprekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Zvrst HBT130 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HB7130-2 HB7130-2
Glavna uporaba M M M M M M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico