{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA6525 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260492 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664492053 | |
Številka proizvajalca | TJV01857 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T308, Zvrst: CA6525
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
10,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.640 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.108 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.186 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.893 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.929 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.822 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.139 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | lahko prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | močno prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | CA6525 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | GK | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM | VM |
Glavna uporaba | M | P | P | M | M | P | P | MF | M |