{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260464 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699732 | |
Številka proizvajalca | 260464 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T308, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
2.630 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.098 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.166 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.373 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.929 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.822 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.129 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | močno prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomilec odrezkov | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM | VM |
Glavna uporaba | P | P | M | M | P | P | MF | M |