{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260464 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750251 | |
Številka proizvajalca | 260464 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T308, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
826 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.134 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Lomilec odrezkov | VM | VM | MM |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v |
Glavna uporaba | M | M | MF |