DCMT 11T308, Zvrst: HBT130

Št. art.: 260508 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba MF
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260508 HBT130
EAN/GTIN 4062406257361
Številka proizvajalca 260508 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DCMT 11T308, Zvrst: HBT130

DCMT 11T308, Zvrst: HBT130

po ponudbi
Na zalogi
2.134 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
826 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Rezalni material HM HM HM
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lomilec odrezkov MM VM VM
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Glavna uporaba MF M M

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico