DCMT 11T308, Zvrst: HBT020

Št. art.: 260508 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.929 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260508 HBT020
EAN/GTIN 4062406257378
Številka proizvajalca 260508 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DCMT 11T308, Zvrst: HBT020

DCMT 11T308, Zvrst: HBT020

po ponudbi
Na zalogi
1.929 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.590 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
7,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.958 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.126 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.050 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.363 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
7,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.822 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.129 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,64 €
7,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,70 €
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2 2 2 2 2 2 2
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen lahko prekinjen neprekinjen rahlo prekinjen neprekinjen močno prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Zvrst HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7120-1 HB7035-1 HBT130 HB7130-2
Lomilec odrezkov PM SM SM VM VM SM MM VM
Glavna uporaba P P P M M P MF M

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico