Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 0810/07mm

Št. art.: 260342 0810/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A0810H SDUCR/L07
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12,5 mm
Srednji premik L3 6,5 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Uporabna globina T 4,4 mm
Širina vratu L4 7 mm
Dolžina glave L1 22,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260342 0810/07
EAN/GTIN 4045197979070
Številka proizvajalca 260342 0810/07

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 0810/07mm

Nož za notranje struženje, jeklo, desni, ⌀ držala/velikost ploščice: 0810/07mm

po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
193,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
149,50 €
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
222,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
147,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
151,50 €
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
182,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
188,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
148,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 100 mm 90 mm 110 mm 100 mm 100 mm 110 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 110 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
z notranjim hlajenjem da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ držala Ds 10 mm 4 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta uporabe desni desno desno desni desni desni desni desno desni desni desni desni desni desno desno desno desno desno desno desni desni desni desno desno desni desni desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno
Srednji premik L3 6,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 9 mm 8 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 1,5 mm 8 mm 6 mm 7 mm 1,5 mm 7 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico