Nož za notranje struženje, jeklo 1012/07 mm

Št. art.: 260342 1012/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A1012K SDUCR/L07
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 15,5 mm
Srednji premik L3 9 mm
Višina vpenjanja L2 11 mm
Uporabna globina T 5,9 mm
Širina vratu L4 9 mm
Dolžina glave L1 27,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260342 1012/07
EAN/GTIN 4045197979087
Številka proizvajalca 260342 1012/07

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico