Nož za notranje struženje, jeklo 16/07 mm

Št. art.: 260342 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 16 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe desni
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A16Q SDUCR/L07
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
    Srednji premik L3 11 mm
    Višina vpenjanja L2 14 mm
    Celotna dolžina L 180 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260342 16/07
    EAN/GTIN 4045197653086
    Številka proizvajalca 260342 16/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico