Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET07

Št. art.: 260346 SET07
Nastavi ceno 3 kos (71,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Srednji premik L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vratu L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dolžina glave L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260346 SET07
EAN/GTIN 4045197656667
Številka proizvajalca 260346 SET07
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico