{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Mute | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Norm | DIN 8024 | |
Nihanje | z dušenjem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A32X SDUCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 192 mm | |
Celotna dolžina L | 277 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 160 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 50 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260327 32/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623359 | |
Številka proizvajalca | 260327 32/11 |