Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalno držalo za struženje Eco SDJCL 93°, za obračalne rezalne ploščice DC.., levo, Velikost držala/ploščice: 16/11mm

Št. art.: 260295 16/11

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SDJCR/L 1616X11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 29 mm
Celotna dolžina L 74 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 269007 1
Vijak za podložno ploščico 269013 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260295 16/11
EAN/GTIN 4045197927163
Številka proizvajalca 260295 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico