{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | SDJCR/L 1616F11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 3 | |
Podložna ploščica | 269007 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 6 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260291 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122449 | |
Številka proizvajalca | 260291 16/11 |