Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko, desno, Velikost držala / ploščice: 16/06mm

Št. art.: 251910 16/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PWLNR/L 1616F06
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Podložna ploščica 259031 47
Kolenska ročica 259015 16
Vijak kolenske ročice 259018 16
Vzmet 259046 5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251910 16/06
EAN/GTIN 4062406733865
Številka proizvajalca 251910 16/06

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico