Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 20/06 mm

Št. art.: 251910 20/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PWLNR/L 2020X06
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Podložna ploščica 259031 47
Kolenska ročica 259015 16
Vijak kolenske ročice 259018 16
Vzmet 259046 5
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251910 20/06
EAN/GTIN 4062406733889
Številka proizvajalca 251910 20/06

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico