Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 25/11 mm

Št. art.: 260291 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SDJCR/L 2525H11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 269007 1
Vijak za podložno ploščico 269013 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260291 25/11
EAN/GTIN 4067263122463
Številka proizvajalca 260291 25/11

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006−311936 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.