Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 25/09 mm

Št. art.: 260045 25/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Master Mute
⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
Norm DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25X SCLCR/L09
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 155 mm
Celotna dolžina L 222 mm
Prevesna dolžina L1 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 50
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260045 25/09
EAN/GTIN 4067263623403
Številka proizvajalca 260045 25/09

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico